CHF 906.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 980.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 120 mm |
Länge | 570 mm |
Höhe | 316 mm |
Höhe Achse | 160 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 450 mm |
Lager | UC324 |