CHF 670.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 724.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 110 mm |
Länge | 520 mm |
Höhe | 296 mm |
Höhe Achse | 150 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 400 mm |
Lager | UC322 |