TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP320-64

  • ERIKS:14195381
  • Hersteller:UCP320-64
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 511.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 552.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
4 in
Länge
490 mm
Höhe
273 mm
Höhe Achse
140 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
380 mm
Lager
UC320-64