CHF 461.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 498.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 3.15/16 in |
Länge | 490 mm |
Höhe | 273 mm |
Höhe Achse | 140 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 380 mm |
Lager | UC320-63 |