TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP319

  • ERIKS:14195378
  • Hersteller:UCP319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 434.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 469.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
95 mm
Länge
470 mm
Höhe
248 mm
Höhe Achse
125 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
360 mm
Lager
UC319