CHF 416.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 450.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 3.1/2 in |
Länge | 430 mm |
Höhe | 234 mm |
Höhe Achse | 118 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 330 mm |
Lager | UC318-56 |