TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP318

  • ERIKS:14195375
  • Hersteller:UCP318
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 374.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
90 mm
Länge
430 mm
Höhe
234 mm
Höhe Achse
118 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
330 mm
Lager
UC318