TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP317

  • ERIKS:14195374
  • Hersteller:UCP317
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 332.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
85 mm
Länge
420 mm
Höhe
220 mm
Höhe Achse
112 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
320 mm
Lager
UC317