TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP316

  • ERIKS:14195373
  • Hersteller:UCP316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 315.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
400 mm
Höhe
209 mm
Höhe Achse
106 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
300 mm
Lager
UC316