TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP315-48

  • ERIKS:14195372
  • Hersteller:UCP315-48
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3 in
Länge
380 mm
Höhe
198 mm
Höhe Achse
100 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
290 mm
Lager
UC315-48