TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP315-47

  • ERIKS:14195371
  • Hersteller:UCP315-47
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.15/16 in
Länge
380 mm
Höhe
198 mm
Höhe Achse
100 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
290 mm
Lager
UC315-47