TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP314

  • ERIKS:14195368
  • Hersteller:UCP314
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
360 mm
Höhe
186 mm
Höhe Achse
95 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
280 mm
Lager
UC314