CHF 122.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 2.3/16 in |
Länge | 310 mm |
Höhe | 157.5 mm |
Höhe Achse | 80 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 236 mm |
Lager | UC311-35 |