TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP311

  • ERIKS:14195360
  • Hersteller:UCP311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
310 mm
Höhe
157.5 mm
Höhe Achse
80 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
236 mm
Lager
UC311