TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP309

  • ERIKS:14195357
  • Hersteller:UCP309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
245 mm
Höhe
132 mm
Höhe Achse
67 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
190 mm
Lager
UC309