TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP307

  • ERIKS:14195353
  • Hersteller:UCP307
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
210 mm
Höhe
107 mm
Höhe Achse
56 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
160 mm
Lager
UC307