TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP305-16

  • ERIKS:14195351
  • Hersteller:UCP305-16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1 in
Länge
175 mm
Höhe
85 mm
Höhe Achse
45 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
132 mm
Lager
UC305-16