TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP218-56

  • ERIKS:13163868
  • Hersteller:UCP218-56
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 254.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 22
Wellendurchmesser
3.1/2 in
Länge
327 mm
Höhe
198 mm
Höhe Achse
101.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
262 mm
Lager
UC218-56
Dynamische Belastung
96100 N
Statische Belastung
71500 N