CHF 201.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 20 |
Wellendurchmesser | 3.1/4 in |
Länge | 292 mm |
Höhe | 174 mm |
Höhe Achse | 88.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 232 mm |
Lager | UC217-52 |
Dynamische Belastung | 72700 N |
Statische Belastung | 53000 N |