TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP216-50

  • ERIKS:13163873
  • Hersteller:UCP216-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 192.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 20
Wellendurchmesser
3.1/8 in
Länge
292 mm
Höhe
174 mm
Höhe Achse
88.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
232 mm
Lager
UC216-50
Dynamische Belastung
72700 N
Statische Belastung
53000 N