TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP215-48

  • ERIKS:13163875
  • Hersteller:UCP215-48
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 20
Wellendurchmesser
3 in
Länge
275 mm
Höhe
162 mm
Höhe Achse
82.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
217 mm
Lager
UC215-48
Dynamische Belastung
67400 N
Statische Belastung
48300 N