TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP215

  • ERIKS:13163877
  • Hersteller:UCP215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 20
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
275 mm
Höhe
162 mm
Höhe Achse
82.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
217 mm
Lager
UC215
Dynamische Belastung
67400 N
Statische Belastung
48300 N