TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP214-44

  • ERIKS:13163878
  • Hersteller:UCP214-44
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 20
Wellendurchmesser
2.3/4 in
Länge
266 mm
Höhe
157 mm
Höhe Achse
79.4 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Lager
UC214-44
Dynamische Belastung
62200 N
Statische Belastung
44100 N