TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP213

  • ERIKS:13163881
  • Hersteller:UCP213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 91.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 20
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
265 mm
Höhe
150 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
203 mm
Lager
UC213
Dynamische Belastung
57200 N
Statische Belastung
40100 N