CHF 69.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 16 |
Wellendurchmesser | 2.1/4 in |
Länge | 241 mm |
Höhe | 138 mm |
Höhe Achse | 69.8 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 184 mm |
Lager | UC212-36 |
Dynamische Belastung | 52400 N |
Statische Belastung | 36200 N |