TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP211

  • ERIKS:13163889
  • Hersteller:UCP211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
219 mm
Höhe
125 mm
Höhe Achse
63.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
171 mm
Lager
UC211
Dynamische Belastung
43400 N
Statische Belastung
29400 N