TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP210-32

  • ERIKS:13163890
  • Hersteller:UCP210-32
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
2 in
Länge
206 mm
Höhe
113 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
159 mm
Lager
UC210-32
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23300 N