TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP208-25

  • ERIKS:13163898
  • Hersteller:UCP208-25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 14
Wellendurchmesser
1.9/16 in
Länge
184 mm
Höhe
98 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
137 mm
Lager
UC208-25
Dynamische Belastung
29100 N
Statische Belastung
17800 N