CHF 31.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 14 |
Wellendurchmesser | 1.1/2 in |
Länge | 184 mm |
Höhe | 98 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 137 mm |
Lager | UC208-24 |
Dynamische Belastung | 29100 N |
Statische Belastung | 17800 N |