CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 14 |
Wellendurchmesser | 1.5/16 in |
Länge | 167 mm |
Höhe | 95 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 127 mm |
Lager | UC207-21 |
Dynamische Belastung | 25700 N |
Statische Belastung | 15400 N |