TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP207-20

  • ERIKS:13163904
  • Hersteller:UCP207-20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 14
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
167 mm
Höhe
95 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
127 mm
Lager
UC207-20
Dynamische Belastung
25700 N
Statische Belastung
15400 N