TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP205-15

  • ERIKS:13163911
  • Hersteller:UCP205-15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
15/16 in
Länge
140 mm
Höhe
70 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
UC205-15
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7850 N