TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP204

  • ERIKS:13163915
  • Hersteller:UCP204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
127 mm
Höhe
65 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Lager
UC204
Dynamische Belastung
12800 N
Statische Belastung
6700 N