TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCP201-8

  • ERIKS:13163919
  • Hersteller:UCP201-8
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
1/2 in
Länge
127 mm
Höhe
60 mm
Höhe Achse
30.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Lager
UC201-8
Dynamische Belastung
12800 N
Statische Belastung
6700 N