CHF 15.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M10 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Länge | 127 mm |
Höhe | 60 mm |
Höhe Achse | 30.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 95 mm |
Lager | UC201 |
Dynamische Belastung | 12800 N |
Statische Belastung | 6700 N |