TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCSP209-27/F

  • ERIKS:13595376
  • Hersteller:SUCSP209-27/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 361.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.11/16 in
Länge
190 mm
Höhe
104 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
146 mm
Lager
SUC209-27/F
Dynamische Belastung
27800 N
Statische Belastung
16200 N