Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCSP208-24/F

  • ERIKS:13595375
  • Hersteller:SUCSP208-24/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
184 mm
Höhe
97 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
137 mm
Lager
SUC208-24/F
Dynamische Belastung
24800 N
Statische Belastung
14300 N