Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCSP206-20/F

  • ERIKS:13595372
  • Hersteller:SUCSP206-20/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.1/4 in
Länge
165 mm
Höhe
81 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
121 mm
Lager
SUC206-20/F
Dynamische Belastung
16500 N
Statische Belastung
9050 N