TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCSP205/F

  • ERIKS:13595352
  • Hersteller:SUCSP205/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCSP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
140 mm
Höhe
69 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
SUC205/F
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
6300 N