Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCPLP210-31/F

  • ERIKS:13596026
  • Hersteller:SUCPLP210-31/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 266.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 288.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Länge
206 mm
Höhe
114 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
159 mm
Lager
SUC210-31/F
Dynamische Belastung
29800 N
Statische Belastung
18600 N