Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCPLP209/FVSL613

  • ERIKS:14072156
  • Hersteller:SUCPLP209/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 331.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
192 mm
Höhe
106 mm
Höhe Achse
54 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
146 mm
Lager
SUC209/FVSL613
Dynamische Belastung
27800 N
Statische Belastung
16200 N