CHF 217.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCPLP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1.11/16 in |
Länge | 192 mm |
Höhe | 106 mm |
Höhe Achse | 54 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 146 mm |
Lager | SUC209-27/F |
Dynamische Belastung | 27800 N |
Statische Belastung | 16200 N |