CHF 225.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCPLP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Länge | 168 mm |
Höhe | 94.5 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 127 mm |
Lager | SUC207/FVSL613 |
Dynamische Belastung | 21800 N |
Statische Belastung | 12300 N |