Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCPLP206/FVSL613

  • ERIKS:14072147
  • Hersteller:SUCPLP206/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
163 mm
Höhe
84 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
119 mm
Lager
SUC206/FVSL613
Dynamische Belastung
16500 N
Statische Belastung
9050 N