CHF 190.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 205.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCPLP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Länge | 163 mm |
Höhe | 84 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 119 mm |
Lager | SUC206-20/FVSL613 |
Dynamische Belastung | 16500 N |
Statische Belastung | 9050 N |