TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCPLP205/F

  • ERIKS:13596011
  • Hersteller:SUCPLP205/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
140.5 mm
Höhe
71 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
SUC205/F
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
6300 N