CHF 88.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUCPLP |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Länge | 127 mm |
Höhe | 65.5 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 95 mm |
Lager | SUC204/F |
Dynamische Belastung | 10900 N |
Statische Belastung | 5350 N |