Eriks
TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SUCPLP204-12/FVSL613

  • ERIKS:14072144
  • Hersteller:SUCPLP204-12/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUCPLP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
3/4 in
Länge
127 mm
Höhe
65.5 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Lager
SUC204-12/FVSL613
Dynamische Belastung
10900 N
Statische Belastung
5350 N