TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SAS1

  • ERIKS:24021472
  • Hersteller:100139528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SAS
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
1 in