TIMKEN

TIMKEN Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung QAPL15A300SM

  • ERIKS:12600816
  • Hersteller:101663332
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 900.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 973.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAPL
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3 in
Lager
22215